曜日別特売
AU4112 アルミ面取ジョイナー 光 86197475

AU4112 アルミ面取ジョイナー 光 86197475
AU4112 アルミ面取ジョイナー 光 86197475

アルミ面取ジョイナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)1995
内容量1本注文コード86197475品番AU4112
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材や間仕切り材の端面を保護し、仕上がりも美しくなります

材質アルミ全長(mm)1995寸法(mm)4×11×1タイプ面取仕上B2アルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86197475
2019-06-25
用途: 建築の棚等に使用しました
建設業・工事業

ほぼ要望通リに加工取付して、非常にうまく応用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする