案内板 AGSシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86197816 品番 AGS101-503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

アルミ枠無しタイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容MEN(シルク印刷) 材質アクリル 寸法(mm)110×110×2 仕様テープ付き、アルミ枠無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86197852
2023-08-29
用途:
改築後のトイレ表示
卸売・小売業

案内板に予め付いている両面テープでは接着力がとても弱く、数日後には剥がれて落ちました。
(落ちた衝撃で角が欠けてしまいました。)
手持ちの両面テープでしっかり貼り付ける事にしましたが、一か月程度で案内板自体の角(四方全て)が浮き上がり、曲がってきました。(剥がれて落ちました。)
デザインが気に入っているだけに、とても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする