HD04008 1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ 86200021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)10 適合機種15/150GS、16/150G・GP 注文コード86200021 品番HD04008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は長さ・適合機種・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。

長さ(m)10 コック 適合機種15/150GS、16/150G・GP カプラータイプSUSワンタッチカプラ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86200021 HD04008 86200064 HD06008 1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ 1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ 1本 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86200064
2022-08-10
用途:
住宅の雨水排水管等の清掃等に役立ちます。
株式会社中村美装 様 (建設業・工事業)

住宅規模だと10mで十分ですが、集合住宅等では15mから20m欲しいですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする