AG2001 塩ビ アングル 光 86201124

AG2001 塩ビ アングル 光 86201124
AG2001 塩ビ アングル 光 86201124

塩ビ アングル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
チョコ
全長(mm)1000
寸法(mm)20×20×1.5
内容量1本注文コード86201124品番AG2001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます

チョコ全長(mm)1000寸法(mm)20×20×1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86201142
2024-08-31
用途: マンションのエントランスの角の傷の目隠しに使用します。
メイツ上新庄SHIN-CITY管理組合その他業種

1本サンプルとして購入しましたので近々追加購入します。

対象商品 : 86200932
2020-05-10
用途: 趣味の工作で使用。

近所のホームセンターでは入手できないので、ある程度のバリエーション展開のものを購入できるのは非常にありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする