サインプレート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86201632 品番HI750A-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

プレートスタンドに取り付けての標示に最適です
45cm×30cmのビッグサイズのプレートです

表示内容注意子供飛出し 材質材質:塩ビ 寸法(mm)450×300×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
通路に
建設業・工事業

職場前の道を結構飛ばしてくる車があるため、購入しました。
ドライバー目線からも目立つし簡単に設置できました。

対象商品:
86201632
2022-07-05
用途:
家の門先にて掲示
農・林・水産業

商品名に消火器案内とありますが意味不明です、子供飛出し注意の案内板です、サイズ的には一目みて解るサイズなのでOKかと思います、孫の為に取り付けましたが多少でもドライバーへの注意喚起なればと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品情報の修正を行いました。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする