スーパーターボSホースセット

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86202033 品番HT133SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000

スーパープロガス専用トーチ。
ターボ炎の採用により最高燃焼温度2200℃。
ホースを使用し、360℃回転してどの位置でも使用可能。
ライター不要の電子着火。

能力
(軟ロウ)Φ1-1/2”mm
(硬ロウ)Φ7/8”mm
火口径(mm)13 ホース長さ(m)1.5 内容量(g)410 質量(kg)1.45 寸法(mm)13(トーチ) 適合ガススーパープロガス 火炎温度(℃)2200 燃焼時間(分)100 火炎形状ターボ炎 ガス消費量(g/h)250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86202033 HT133SW 46231985 HT510S NEOターボホースシングルセット アサダ NEOターボホースシングルセット アサダ 1組 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86202033
2021-12-28
用途:
エアコン配管ロウ付け
ガレージ ストリート 様

思ってたより火力が強く、ルームエアコン程度の配管のロウ付けは、これで十分ですね。
コンパクトでよい

1人が参考にしています
対象商品:
86202033
2019-02-15
用途:
エアコン銅管の溶接
建設業・工事業

エアコンの溶接で使いましたが使いやすいです、5分ぐらいまでは全然余裕でした。

3人が参考にしています
対象商品:
86202033
2018-01-31
用途:
金属の熱加工

大掛かりな装置ではなくて、簡単に鉄の熱加工の出来るまで温度が上がる物を探していましたが、使ってみて思っていたもりも簡単に加工できたので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
86202033
2016-09-21
用途:
銅管接続
山南電設 様

15.88Φまでなら分岐接続でも、OK!でした。
19.88に15.88接続何とか接続可能ですが、イライラかな?

対象商品:
86202033
2016-06-11
用途:
機械メンテナンス
マリンクルー 様

炎の強さなどは満足してますが、モノタロウさんではガスが単品購入できないのが難点です。他では販売してるようです。
改善お願いします。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございました。

対象商品:
86202033
2015-09-03
用途:
家具を焼くため。
製造業

小型の家具を焼くには適しているが、大型になるともっとパワーが必要。
もう少しボンベが大きく長時間出来たら良いと思う。

5人が参考にしています
対象商品:
86202033
2015-12-10
用途:
銅管溶接
建設業・工事業

火力、取り回しは良いです。
難点はボンベが倒れ易いのと、手元でガスを止められない点です。

2人が参考にしています
対象商品:
86202033
2015-11-04
用途:
シャフトからファンを外す時に、あぶっる。
農・林・水産業

二回目、使用時にガスの開け、閉めのバルブがとれた。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする