光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップ用品
光の ポップ用備品
大型テンプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86202786
品番
TP129-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
標示プレートなどに、きれいに書ける大型テンプレートです
定型文字書き用テンプレート
テンプレートを置いて、ふちを取り、切れている部分をつなぎ、中を塗りつぶせば、美しく文字が仕上がります
材質
P.P(ポリプロピレン)
幅(mm)
660
高さ(mm)
160
文字内容
駐輪お断り
質量(g)
26
奥行(mm)
0.38