カーストップ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム) 長さ(mm)1000 注文コード86202978 品番CSG70-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は材質・長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です

材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム) 長さ(mm)1000 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)70×70×7 アズワン品番65-1986-70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86202953
2023-06-09
用途:
トラックの当たり止め
建設業・工事業

観音のサイドのアルミ部品がリフトで潰されてしまったのでゴム性に変更してみました。
強度的には問題ないと思われます。

対象商品:
86202953
2022-07-15
用途:
小型トラックのリヤバンパー
株式会社ハイブリッジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もう少し、取り付け側が確りしてると大変良いと思います。

対象商品:
86202996
2021-08-31
用途:
船の防舷材として利用
株式会社NEXT LIFE 様 (不動産業)

内側の平面部分が割れており(接着している感じの部分)
後に表面も割れるのではないか不安です

1人が参考にしています
対象商品:
09389012
2020-05-11
用途:
門扉の戸当り

公共物のスチール製スライド門扉の戸当りクッションとして使用。一番小さいサイズ50×50oを使用したが7oもの厚みがあるので、とてもしっかりしていて、中が中空なのでクッションとしてとてもよい。ただ大きいサイズでも厚みが8oなので、大きいサイズだとよく潰れてすぐに切れそうだ。穴が開いていないので、自分で好きな位置に穴を開けて取付けれてよい。

対象商品:
09389046
2017-10-04
用途:
車のリヤーバンパーとして
株式会社エフ.ビーオート 様

取付も簡単でとても便利な商品です。
他に穴空きタイプも有る様なので、そちらも検討中です。

対象商品:
09389012
2018-01-04
用途:
ガレージの衝突防止

穴なしが安かったので購入しました。ドリルで簡単に穴あけができ、フレームの間隔に合わせて取り付けられました。

対象商品:
09389012
2016-11-11
用途:
車の接触防止

想像通りの良い品質で満足。
粘着テープもしっかりしている。

対象商品:
09389037
2021-05-08
用途:
駐車場の車止めとしては柔らかすぎます

駐車場の車止めとしては柔らかすぎて、用を成しません。
中に小石を敷き詰めて強度を増して使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする