光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の カードスタンド
カード立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
86203084
品番
PA552-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ちょっとしたご案内や、プライスカードの標示に最適です
シンプルなアクリルのカード立てです
材質
アクリル
幅(mm)
50
高さ(mm)
5
質量(g)
5.8
奥行(mm)
20