光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の カードスタンド
カード立て
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
86203102
品番
P33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ちょっとしたご案内や、プライスカードの標示に最適です
シンプルなデザインのカード立てです
材質
アクリル
幅(mm)
30
高さ(mm)
13
質量(g)
3.1
奥行(mm)
26