カード立て

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 86203127 品番 PUC20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

プライスカードやPOPカードをお手軽に表示できます
クリップタイプなので簡単に、すぐに使えます

タイプクリップ 材質スチロール 幅(mm)27 高さ(mm)63 質量(g)4.3 奥行(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする