光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の カードスタンド
カード立て
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
86203163
品番
PUC3-1
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ちょっとしたご案内や、プライスカードの標示に最適です
角を自由に変えられます
材質
スチロール
幅(mm)
65
高さ(mm)
50
質量(g)
18
奥行(mm)
44