カード立て

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 86203206 品番 PUC1-1
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ちょっとしたご案内や、プライスカードの標示に最適です
角を自由に変えられます

材質スチロール 幅(mm)100 高さ(mm)71 質量(g)37.5 奥行(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする