カード立て

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86203303 品番UC-30
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

ちょっとしたご案内や、プライスカードの標示に最適です
テーブルなどに置くタイプのカード立てです

材質スチロール 幅(mm)35 高さ(mm)30 質量(g)7.2 奥行(mm)46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
机上に名札を立てるため使用
サービス業

名刺サイズのものを立てるのにちょうど良さそうなので購入しました。思ったより軽く、厚紙で少し大きいものを立てる野には不安があります。透明で目立たない代わりに、紛失しやすそうなので、薄めの色がついているとよかったような気がしています。

対象商品:
86203303
2024-09-05
用途:
フロントデスクのカード立て
株式会社ヒルサイド 様 (サービス業)

これまでは2種類のカード(名刺サイズよりも小さいサイズ)をクリップで留めて横置きしていましたが、こちらのカード立てを2個購入し、立てて設置するようにしました。目に留まりやすく手に取りやすくて好評です。しかも安価。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする