カード立て T型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86203382 品番 T-1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

中に挟むカードを交換するだけで、POPやネームプレートなど、広範囲に使えます
カード立て
卓上用、T型タイプです

材質アクリル 幅(mm)148 高さ(mm)110 質量(g)93 奥行(mm)46 用紙サイズA6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする