光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の カードスタンド
カード立て T型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86203434
品番
T-2
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
中に挟むカードを交換するだけで、POPやネームプレートなど、広範囲に使えます
カード立て
卓上用、T型タイプです
材質
アクリル
幅(mm)
184
高さ(mm)
133
質量(g)
137
奥行(mm)
54
用紙サイズ
B6