カード立て T型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86203452 品番 T-4
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

中に挟むカードを交換するだけで、POPやネームプレートなど、広範囲に使えます
カード立て
卓上用、T型タイプです

材質アクリル 幅(mm)106 高さ(mm)153 質量(g)89 奥行(mm)48 用紙サイズはがき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする