カード立て リクライニング式

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86203495 品番UC-62
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

カードの角を変えることができます
プライスカード等の表示
最大5mmの板ガラスなどに差し込めます

材質スチロール 幅(mm)50 高さ(mm)28 奥行(mm)54 用紙サイズ25×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする