※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
アサダの 電動工具 本体
アサダの 切断/曲げ
アサダの 切断用カッター
パイプソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86203564
品番
58003
参考基準価格(税別)
¥798,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
切断能力
50〜300
切断能力(mm)パイプ
鋳鉄管:Φ50.8〜304.8、銅管:Φ50.8〜304.8、反転シール施工管:Φ50.8〜304.8
トラスコ品番
852-2880
電源(V)
100
モーター(W)
750
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070