カブセ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86203793 品番 KC2781
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます

チョコ 全長(mm)1820 寸法(mm)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
プラ段を使った内窓の枠用
その他業種

家のサッシの内窓をプラ段で作る際の縦枠として購入しました。ホームセンターで売っている樹脂枠は夏の暑さで変形してしまい建付けが悪くなってしまうので、こちらを使用しました。結果的にこのカブセとプラ段を使った内窓はそれほど反ったりしないので大開口にはこちらで内窓を作りたいと思います。

対象商品:
86203976
2022-11-14
用途:
二重窓作成に
卸売・小売業

1本試しに近くのホームセンターで買ってきておりまして、色がガラス戸レール(クリームっぽい色)と違って真っ白で気にはなりましたが深く考えず、サイズなど問題なかったので残り必要本数をこちらで注文しました。
届いたこちらのは、ガラス戸レールと同じ色、アイボリー(クリームっぽい)でした。正解!!
光と光モールとあるのでもしかしてメーカーが違ったのかな?
気になる方は、お気を付けください。

1人が参考にしています
対象商品:
86204134
2021-11-03
用途:
アルミ複合板の縁処理に

台所や洗面所の壁の補修で、3mm厚のアルミ複合板を使用し縁に被せる為に使用。
嵌め合わせもぴったりで見た目も良くなりました。

対象商品:
86204168
2021-02-24
用途:
内窓作りに
その他業種

欠品で時間がかかりましたが、送料負担もなく長尺のものを購入できてよかったです。簡単にポリカのプラダンで内窓を作ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする