光
光の 金属素材
光の アルミ
光の アルミプレート
カラーアートメタルプレート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ゴールド
注文コード
86204265
品番
AR152
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのメタルプレートです
アルマイト仕上げのアルミ板です
表面処理
アルマイト
厚さ(mm)
0.5
色
ゴールド
寸法(mm)
150×150
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください