光
光の 金属素材
光の アルミ
光の アルミプレート
カラーアートメタルプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86204317
品番
AR153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
バスケットに入れる
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのメタルプレートです
アルマイト仕上げのアルミ板です
表面処理
アルマイト
厚さ(mm)
0.5
色
ピンク
寸法(mm)
150×150
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください