光
光の 掲示用品
光の 掲示用小物
光の マグネット用品
カラーストライプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86204423
品番
MR201-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
アイデア次第で用途が広がります
黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等
テープ状のゴムマグネットです
色
白
寸法(mm)
20×1000×0.8
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
0.8