ガラス用飛散防止フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86204816 品番 HBF3218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

窓ガラス・食器棚などに貼って、地震や災害などによるガラスの飛散を防ぐ
UV加工で紫外線もカット
取付に便利なヘラ付き

厚さ(μm)50 仕様ガラス用 材質ポリエステル 寸法(mm)320×1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする