簡易内窓 フレーム&レール

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)915 材質塩化ビニール樹脂 種別上レール 注文コード86205552 品番PTL3012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥306
販売価格(税別)
278
この商品は長さ・材質・種別など33種類から選べます 他の種類を見る

内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます

用途小窓用 種別上レール 長さ(mm)915 ホワイト 材質塩化ビニール樹脂

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
簡易内窓
comingUp企画 様 (サービス業)

採寸の説明書に価値があります。また、ある程度カットしてあるので、運搬等取り扱いが容易です。

対象商品:
86205963
2024-02-19
用途:
内窓の作成

PTF2621(フレーム)の感想です。 実は PTF3931(幅39.6mm L 2100mm ¥2290)で設計したのですが、購入直前 「あらこっちの方がえらく安い(L1840 ¥749)」と ポチリ。 幅違い(26mm)に気が付いたのはポリカ部材のカット後という笑い話をやってしまいました。 別途ジョイナー(ジョイント部材)で辻褄をあわせました。 うっかりさんはご注意を。

対象商品:
86206575
2024-03-06
用途:
防寒対策
その他業種

防寒対策の為に、二重窓を検討しましたが、価格面も考慮して自作の窓の外枠として購入しました。効果あり満足しています。

対象商品:
86205638
2021-11-04
用途:
簡易二重窓の枠として利用
サービス業

アサリのないノコギリで切れば手でバリも取れるので加工がしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
86206584
2020-12-07
用途:
部屋の二重窓計画に使った
建設業・工事業

フレームは上下。他に横枠もありますが、横までは面倒なので使わず、上下のみでも十分に内窓は作れます。
窓サイズに切断するのは、カッターでは無理で、ホームセンターで万能のこぎり みたいのを別途購入しました。
窓は、ホームセンターで9mm厚の木片を組み合わせて、障子の様な感じに作りハメて丁度よかったです。
とりあえず、1つの窓でうまくいったので、他の窓もやってみようと思います。
良い買い物でした。

2人が参考にしています
対象商品:
86205997
2023-08-13
用途:
内窓作成
サービス業

築50年の古民家が冬寒く、内窓作成の為に購入。
糸鋸で簡単に切断可能で、使いやすいが、送料が高く、大量に購入しないとコスト高となる。
メーカーの改善を求む。

1人が参考にしています
対象商品:
86205997
2020-06-05
用途:
二重窓の作成
その他業種

簡単に切断・設置できるのでDIY初心者の私でも扱いが容易でした。
商品のレビューとは関係ないですが、大変大きな段ボールに厳重に梱包されており、なんだか申し訳なく思いました。これだけは言っておきます。「モノタロウは神」

対象商品:
86205638
2023-03-09
用途:
内窓
その他業種

1800の内窓つくったがフレームがヘナヘナで柔らかいので反ってしまい隙間ができる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする