※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの パイプねじ切機
アサダの チェーザ/ダイヘッド
ボルトねじ用チェーザ メートル右 M36
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
86206093
品番
89194
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
ねじ切機用 、ボルトメートル右ねじ切削用チェーザ
適合
【ダイヘッド】ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)
トラスコ品番
852-0490
質量(g)
600
寸法
メートル右M36
アズワン品番
64-6747-45
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません