※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの パイプねじ切機
アサダの チェーザ/ダイヘッド
ボルトねじ用チェーザ メートル左 ML14-16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
86206154
品番
89167
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
ねじ切機用 、ボルトメートル左ねじ切削用チェーザ
適合
【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1
トラスコ品番
852-0484
質量(g)
300
寸法
メートル左ML14-16
アズワン品番
64-6747-39
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません