※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの パイプねじ切機
アサダの チェーザ/ダイヘッド
ボルトねじ用チェーザメートル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法
メートル左ML8
注文コード
86206224
品番
89164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじ切機用 、ボルトメートル左ねじ切削用チェーザ
適合
【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1
トラスコ品番
852-0481
質量(g)
300
寸法
メートル左ML8
アズワン品番
64-6747-36
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません