簡易内窓用フレーム&レールセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 86206627 品番 PTW-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

簡単、自分で作れる二重窓です
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます
気密性を高めて保温効果アップします
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。

用途ベランダ・大きい窓用 仕様ベランダ・大きい窓用 種別Gセット ホワイト 高さ内寸(mm)(内窓)〜2100 幅内寸(mm)(内窓)〜1830 アズワン品番64-9109-50
注意
※窓のサイズにより別途部材が必要となる場合がございます。窓サイズが縦寸法で1000mmを超える場合は、アルミ補強材(別売)が必要です。パネルは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする