簡易内窓用 取っ手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86206672 品番 PTT955
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

組み立てた簡易内窓のパネル部分に貼るだけで、開け閉めしやすくなります
大きい窓やアルミ補強材を使用した窓にご使用ください

仕様粘着付き 材質塩化ビニール樹脂 ホワイト 外形寸法(mm)90×55×2 内形寸法(mm)60×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86206672
2024-01-11
用途:
ポリカで作成した内窓の操作性向上のため
その他業種

ポリカで大型の内窓を作成しましたが、開け閉め作業時にフレームの凹み指を掛けるのがやり難いので対策に取り付けました。取付は裏面の両面テープで貼り付けるだけです。そんなに力が掛からないのでこれで十分です。ただ透明なポリカに貼り付けると裏面からもよく見えて目立ちます。

対象商品:
86206672
2020-04-03
用途:
内窓に

2m弱の掃き出し窓に使用。フレーム&レールセットに付属していたとは知らず別に買ってしまったが、結局1枚に2つずつ使う方が実施用で具合がよかった。

ただし、この製品は二つ一組のため、二つ買うと取っ手自体は四つになってしまうので注意のこと。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする