キーボックス用ゴムマグネットシート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86206767 品番 KBPM-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スチール面にキーボックスを簡単に取り付けできます
キーボックス本体をスチール面に固定するためのマグネットシート
工具不要で取付取り外しが簡単にできます
ゴムマグネットは両面着磁です

適合キーボックス60個吊り用 寸法(mm)240×250×1.6 仕様両面着磁 ホルダー数60 設置方式壁掛け 施錠方法シリンダー錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×250×1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86206758
2021-08-23
用途:
キーボックスをとりつける為
中部食肉販売株式会社 様 (卸売・小売業)

先にキーボックスを購入しましたが、壁の素材の石膏ボードが重さに耐えられないようで、壁に吊り下げるのを断念し、業務用冷蔵庫の壁面につけるため購入しました。
簡単に装着でき、助かりました。

対象商品:
86206758
2020-05-11
用途:
キーボックス用
医療・福祉・介護関連業

同時に購入したキーボックスにぴったりです。強度もあり大変満足しています。

対象商品:
86206758
2019-06-18
用途:
キーボックスの取り付け

キーボックスをロッカーにこのマグネットシートで貼り付けています。キーボックスは割と重量ありますが、シートが一回り大きい事もあり、しっかりと取り付いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする