※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

温水洗浄機15/80H 60Hz仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86207247 品番HD1508H
参考基準価格(税別)¥690,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
吐出量(L/min)15 吐出圧力(MPa)7.8 高圧ホース(m)【標準付属】10、【最長距離】60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする