※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの パイプねじ切機
アサダの チェーザ/ダイヘッド
管用テーパーねじ用チェーザ AM1”-11/2” ステンレス管用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86207335
品番
AS112
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用
仕様
ステンレス管用
トラスコ品番
852-0508
適合機種
自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)
材質
ハイス
サイズ
1-11/2
質量(g)
500
アズワン品番
64-6747-91
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません