ASECS5 ASシルバーシェード シェード 800×1800 旭産業(シート) 86208884 ASECS5 ASシルバーシェード シェード 800×1800 旭産業(シート) 86208884

ASシルバーシェード シェード 800×1800

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86208884 品番ASECS5
参考基準価格(税別)¥13,480 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。
防炎加工生地を使用しています。
一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。

用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に トラスコ品番439-0075 セット内容アルミハトメ、吸盤 材質シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂 シルバー/グレー 質量(g)240 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×800×0.25 加工四方バイアステープ加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする