※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASECS3 ASシルバーシェード すだれ 1810×1950 旭産業(シート) 86208893 ASECS3 ASシルバーシェード すだれ 1810×1950 旭産業(シート) 86208893

ASシルバーシェード すだれ 1810×1950

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86208893 品番ASECS3
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。
防炎加工生地を使用しています。
一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。

用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に 仕様下部左右にハトメ付 トラスコ品番439-0059 セット内容ハトメ、【フック用受金具】4個、【高さ調整金具】4個 材質シート本体:ポリエステル・塩化ビニール樹脂、上部パイプ:アルミ、上部芯材:アルミパイプ、下部芯材:グラスファイバーロッド 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1950×1810×0.25 色(シート)【表面】シルバー/【裏面】グレー
注意
※強風時には、ご使用を控えてください。
※設置金具は、付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする