※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆インパクトソケット (差込角12.7mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)14 トラスコ品番498-5737 注文コード86209961 品番AMCI12D14MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はサイズ・トラスコ品番など41種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])12.7[1/2] サイズ(mm)14 トラスコ品番498-5737 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする