AMCIM20 防爆絶縁型デラックス17Pセット Ampco 86211352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆絶縁型デラックス17Pセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード86211352品番AMCIM20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
719,800

防爆工具でありながら、絶縁1000V仕様です。
デラックス17Pセットです。
皮膜部分のみ絶縁仕様です。
石油化学工場、精油所、精錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

用途
防爆工具でありながら、絶縁1000V仕様です。デラックス17Pセットです。皮膜部分のみ絶縁仕様です
入組点数17仕様AMCIP-31、AMCIP-35、AMCIP-36、AMCIP-39、AMCIS-1099、AMCIS-49、AMCISS-3/8D7/16、AMCISS-3/8D1/2、AMCISS-3/8D9/16、AMCIW-142Rトラスコ品番813-2336材質ニッケルアルミ銅合金、ドライバーシャンク部分ベリリウム銅合金質量(kg)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする