※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン DV-VU継手 45L 75

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86211413 品番U4L75
参考基準価格(税別)¥526 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。

用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手。
Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手。
呼び径塩ビ管/75 トラスコ品番850-6657 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 質量(g)218 寸法L(mm)65 規格塩化ビニル管・継手協会規格AS38 寸法Z(mm)25 最高使用温度(℃)45
注意
※接着剤はエスロン接着剤No73S、No70S、No75Sをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする