UIN501 エスロン DV-VU継手 IN 50×40 セキスイ 86211772

エスロン DV-VU継手 IN 50×40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード86211772品番UIN501
参考基準価格(税別)¥153販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手
呼び径【塩ビ管】50×40仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6706材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー質量(g)65寸法L(mm)67寸法Z(mm)20最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
注意
※特に喚起にはご注意下さい。
※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご確認下さい。漏水等重大な事故につながります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする