セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
エスロン DV-VU継手 IN 65×50
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86211781
品番
UIN651
参考基準価格(税別)
¥295
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
呼び径
65×50
トラスコ品番
850-6707
材質
硬質ポリ塩化ビニル
寸法L(mm)
80
寸法Z(mm)
20
最高使用温度(℃)
45
商品豆知識
配管工事を支える補助部材