※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン DV継手 45Y 75×40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86212147 品番DY753
参考基準価格(税別)¥864 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。

呼び径75×40 仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6093 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)34 呼び径(mm)【塩ビ管】75×40 寸法L1(mm)118 寸法L2(mm)114 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)-6
注意
※接着剤はエスロン接着剤(NO73S、NO70S、NO75S)をご使用下さい。
※特に喚起にはご注意下さい。
※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご確認下さい。
※寸法には許容差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする