※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン HI-TS継手水栓エルボ20

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86213757 品番HIWL20
参考基準価格(税別)¥273 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(mm)【塩ビ管】20 ねじRp3/4 最高使用圧力(MPa)1(常温/水) 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6365 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂 形状エルボ 寸法H(mm)51 寸法D(mm)33 寸法H1(mm)36 最高使用温度(℃)40
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
※カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご確認下さい。
※集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのエスロンHIパイプ専用継手、接着剤はエスロンNO80S、NO83Sをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする