セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
エスロン HI-TS継手水栓ソケット13
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86213775
品番
HIWS13
参考基準価格(税別)
¥117
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット HI給水栓用
モノタロウ
¥
39
¥
43
税込
呼び径
13
最高使用圧力(MPa)
1.0/常温/水
トラスコ品番
850-6367
形状
ソケット
質量(g)
20
寸法L(mm)
47
寸法D(mm)
24
最高使用温度(℃)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材