セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
エスロン HI-TS継手水栓ソケット25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86213802
品番
HIWS25
参考基準価格(税別)
¥282
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
呼び径
25
最高使用圧力(MPa)
1.0/常温/水
トラスコ品番
850-6370
形状
ソケット
寸法L(mm)
65
寸法D(mm)
40
最高使用温度(℃)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材