EHIS16 エスロン HI継手 透明ブルー ソケット セキスイ 86213915 EHIS16 エスロン HI継手 透明ブルー ソケット セキスイ 86213915

エスロン HI継手 透明ブルー ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86213915 品番 EHIS16
参考基準価格(税別)¥139 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。
エスロンHIパイプの専用継手です。

用途
エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。
建物内の給水配管に使用します。
呼び径16 最高使用圧力(MPa)1.0以下 トラスコ品番850-6108 材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット 透明ブルー 質量(g)28 寸法L(mm)67 寸法Z(mm)7 最高使用温度(℃)40未満 外径(mm)29
注意
※接着剤はエスロン接着剤NO.83を御使用下さい。
ご使用時には必ずカタログ記載の参考資料・注意事項等をご参照下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86213906
2023-03-02
用途:
水道用塩ビ管のつなぎ
株式会社LaLaLa 様 (サービス業)

中が見えるので、差込口の甘さなどの失敗を防げるので安心です。大満足です。

対象商品:
86214107
2023-04-04
用途:
雨水の配管
農・林・水産業

ゴミのつまりが発見しやすいので使用しました。
水の流れが分かりますので、面白いです。

対象商品:
86213933
2021-07-22
用途:
配管

素人作業なので見えるのが安心です。
このシリーズで一通りの継ぎ手があるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする