セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
エスロン HI継手透明ブルー 45度エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86214125
品番
EHI4L13
参考基準価格(税別)
¥141
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
呼び径
13
トラスコ品番
850-6094
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ45°
外径(Φmm)
24
最高使用温度(℃)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材