EHIC13N エスロン HI継手透明ブルー キャップ セキスイ 86214396 EHIC13N エスロン HI継手透明ブルー キャップ セキスイ 86214396

エスロン HI継手透明ブルー キャップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86214396 品番 EHIC13N
参考基準価格(税別)¥125 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。
エスロンHIパイプの専用継手です。

用途
エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。
建物内の給水配管に使用します。
HIパイプ専用継手
呼び径13 仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です トラスコ品番850-6096 材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状キャップ 全長(mm)40 透明ブルー 質量(g)10 寸法L(mm)40 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)27.5 寸法l(mm)26 寸法d1(mm)18.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86214414
2021-07-08
用途:
給水配管

めったにしない作業のため、ミスがわかりやすいこれは安心です。
値段もあんまり変わらないのが○

対象商品:
86214405
2019-06-28
用途:
材料として使用
豊木工産業 様

他の材質より肉厚です。
このため、加工用の材料として購入しました。
色も継手とは分からないので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
86214432
2019-02-20
用途:
助かります。ぜひ透明の直管パイプも在庫してください!
海水館(海水魚通信販売業) 様

透明の継ぎ手を多数在庫していただいて本当にありがとうございます。ぜひ、直菅の透明パイプも在庫していただけるととてもありがたいです!

1人が参考にしています
対象商品:
86214396
2017-08-07
用途:
観賞魚水槽用配管

水槽内に使用する為、きれいなブルーで見た目もOKでした。

2人が参考にしています
対象商品:
86214457
2016-10-06
用途:
短いパイプの両端を塞ぎ部品等の入れものを作りました。大変丈夫な小物入れが出来ました。
その他業種

中身の確認ができとても便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする