※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
めったにしない作業のため、ミスがわかりやすいこれは安心です。値段もあんまり変わらないのが○
他の材質より肉厚です。このため、加工用の材料として購入しました。色も継手とは分からないので満足しています。
透明の継ぎ手を多数在庫していただいて本当にありがとうございます。ぜひ、直菅の透明パイプも在庫していただけるととてもありがたいです!
水槽内に使用する為、きれいなブルーで見た目もOKでした。
中身の確認ができとても便利です。