EHIT13 エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイ 86214466 EHIT13 エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイ 86214466

エスロン HI継手透明ブルー チーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86214466 品番 EHIT13
参考基準価格(税別)¥127 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。
エスロンHIパイプの専用継手です。

用途
エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。
建物内の給水配管に使用します。
呼び径13 最高使用圧力(MPa)1.0以下 トラスコ品番850-6128 材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状チーズ 透明ブルー 質量(g)30 タイプHI 寸法L1(mm)36 寸法L2(mm)36 使用流体給水 最高使用温度(℃)40未満 寸法Z1(mm)10 寸法Z2(mm)10 外径(mm)24
注意
※接着剤はエスロン接着剤NO.83を御使用下さい。
ご使用時には必ずカタログ記載の参考資料・注意事項等をご参照下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86214563
2023-04-04
用途:
雨水の配管
農・林・水産業

ゴミのつまりが発見しやすいので使用しました。
水の流れが分かりますので、面白いです。

対象商品:
86214466
2017-08-07
用途:
観賞魚水槽用配管

水槽内に使用する為、きれいなブルーで見た目もOKでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする