※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THC25 エスロン HT C(キャップ) セキスイ 86214877 THC25 エスロン HT C(キャップ) セキスイ 86214877

エスロン HT C(キャップ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86214877 品番 THC25
参考基準価格(税別)¥355 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

給湯および冷暖房配管に使用
呼び径13〜50まではJISK6777認定
呼び径13〜50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)
エスロンHTパイプ用専用継手です。

呼び径25 呼び径(mm)25 最高使用圧力(MPa)0.2 用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。 トラスコ品番828-6805 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状キャップ 厚さ(mm)4 全長(mm)60 質量(kg)- ダークブラウン タイプHT 寸法L(mm)60 規格JIS K 6777 呼び径(B)1 寸法t(mm)4 外径(Φmm)41 寸法D(mm)41 使用流体給湯 呼び径(A)25 最高使用温度(流体温度)℃90
注意
※接着剤はエスロン接着剤NO.100を御使用下さい。
ご使用時には必ずカタログ記載の参考資料・注意事項等をご参照下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86214843
2018-02-24
用途:
キャップ
製造業

耐熱の配管のキャップに使いました。
問題なく使えました。

対象商品:
86214886
2016-09-30
用途:
瓶を温める時のキャップ

75℃に耐えて、重さがあるのでいいです

対象商品:
86214861
2016-08-17
用途:
水道の受け口から4系統配管するが、予備として分岐管に使用した。
建設業・工事業

予備配管を低価格で工事ができてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする